Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu2088 psi
- Extérieur Diamètre53 mm
- Longueur totale68 mm
- Taille de la visM5
- Pression de contact de l’arbre10.86 N/mm^2
- Poids1.26 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5.9 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible10566 lbf