Motion
MONTAGE EZM3060 EZ

NOOK INDUSTRIES
EZM3060 EZ MOUNT

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 60 mm
N° D’ARTICLE MI04341266
N° MFREZM3060 EZ MOUNT
Prix4,390.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZM3060 EZ MOUNT

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 60 mm
N° D’ARTICLE MI04341266
N° MFREZM3060 EZ MOUNT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,390.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    (4) 1 × 5 po
  • Diamètre nominal de la vis
    60 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement double

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE EZM3060 EZ
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports de roulement universels avec supports de moteur peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
  • Les supports à roulement double universels avec supports de moteur sont montés à l’extrémité d’usinage de l’extension d’arbre clavette de type 3K .
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont disponibles dans une configuration standard NEMA ou une configuration de support de moteur client.