Motion
YI3B14-450

ITT ENIDINE
YI3B14-450

Ressort pneumatique - style à triple volute, course maximale de 15.80 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04347064
N° MFRYI3B14-450
Prix1,499.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
YI3B14-450

Ressort pneumatique - style à triple volute, course maximale de 15.80 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04347064
N° MFRYI3B14-450
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
Prix1,499.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    15-1/2 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    11.3 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    4500 lb
  • Hauteur Gamme  
    10-1/2 à 12-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    15.80 po
  • Appuyez sur Espacement
    6-1/4 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    10200 à 11000 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Triple Convolute
  • Fréquence naturelle du système
    1.25 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI3B14-450