Motion
NS7700-21T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-21T 1IN 1KW1SS PA

10028584 / NS7700-21T_1IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI04349028
N° MFRNS7700-21T 1IN 1KW1SS PA
Prix107.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-21T 1IN 1KW1SS PA

10028584 / NS7700-21T_1IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI04349028
N° MFRNS7700-21T 1IN 1KW1SS PA
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
Prix107.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Pas Diamètre  
    6.7090 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210122164

Aperçu

Description du fabricant
614-63-1 NS7700-21T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA