Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain40
- Description longueLa 15F154 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 40 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 30,000 tr/min et un poids de 0.05 lb, adaptée au meulage agressif.
- Numéro de stock du fabricant15F154
- Numéro CUP du fabricant662980477427
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON662980477427
Aperçu
- Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.