Motion
CDRA1BW80-100C

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW80-100C

ACTIONNEUR, ROTATIF, SW CAPA *LQA
N° D’ARTICLE MI04350699
N° MFRCDRA1BW80-100C
Prix529.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BW80-100C

ACTIONNEUR, ROTATIF, SW CAPA *LQA
N° D’ARTICLE MI04350699
N° MFRCDRA1BW80-100C
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
Prix529.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80 mm
  • Hauteur totale
    167 mm
  • Longueur totale
    199 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    100 °
  • Angle du coussin
    35 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 4 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRA1BW80-100C ACTIONNEUR, ROTATIF, SW

Vous pourriez également aimer