Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 L
- Résistance au cisaillement1305 psi
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage permanent du filetage
- Résistance au couple de rupture800 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir10 min
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant1100 po
- Formulaire de produitLiquide
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetPermanent
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON079340439023
- Viscosité400 à 600 cP
Aperçu
- Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
- Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ajustées
- Particulièrement adapté aux applications lourdes, boulons jusqu’à 3/4”
- Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
- Résistance à la température améliorée, jusqu’à 360ºF (182°C)
- Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation