Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-25/32 po
- Tailles de douille10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces7
- Nombre de douilles12 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679231019