Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Diamètre de la tête0.47 po
- Diamètre extérieur maximal0.47 po
- Hauteur totale1.05 po
- Taille du filetage1/8-32 UNC
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHSB
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-32UNC
- CUP_NON4549557048944
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation