Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Longueur1/2 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteHexagonales
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis100
- SpécificationsASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acier inoxydable type 316
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière