Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/8 po.
- Longueur12 1/8 po.
- Longueur totale12 po.
- Poids1.464
- Largeur3 1/3 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Jaune
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé, revêtement en plastique, VDE
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeOui
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221005498
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 3/4 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)2 3/64 po.
- Nombre de postes9
- CUP_NON843221005498
Aperçu
- Plus de débit et de confort que les pinces à pompe à eau conventionnelles de la même longueur.
- Offre 9 positions de réglage pour une capacité de préhension 30 % supérieure.
- Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
- Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement de la pièce et faible force de main requise.
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
- Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
- Construction robuste, particulièrement adaptée aux travaux extérieurs.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Poignées trempées en plastique 1000V , testées VDE.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.