Motion
406444
Embrayages extensibles et freins Airflex série ER
N° D’ARTICLE MI04362776
N° MFR406444
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages extensibles et freins Airflex série ER
N° D’ARTICLE MI04362776
N° MFR406444
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    3.5 po
  • Inertie
    2 livres par pied carré
  • Taille
    12 po-oz

Détails

  • Application
    Centrifugeuses, expanseurs de noyaux, machines à lessive, machines à textile, machines à construire des pneus
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    ER
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Jante et tube
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série ER
  • Couple statique avant
    12300 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
406444 12ER350 R&T
  • Tube d’expansion robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples