Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction5 po
- Inertie52 livres par pied carré
- Taille16 po-oz
Détails
- ApplicationMachinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCB
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale1550 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CB
- Couple statique avant35200 lbIN@75 PSI
Aperçu
Description du fabricant
142211KN 16CB500 EL ASSEMBLAGE AVEC 1 QRV
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples