Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la doublure0.65 po
- Diamètre minimum du disque9.63 po
Détails
- ApplicationConvoyeurs, freins à volant, équipement minier, équipement d’entretien ferroviaire, freins de tension
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageDP
- Force de friction dynamique2540 lb
- Type d’articleÉtrier hydraulique
- Page de produit du fabricant
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Matériau du produitFonte
- SérieDP
- Force de friction statique3170
Aperçu
- Temps de réponse rapide pour une sécurité maximale
- Durée de vie plus longue
- Entretien simplifié