Motion
PCMF 182012 E

SKF
PCMF 182012 E

Bague à bride - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 20 mm, longueur de 12 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04373508
N° MFRPCMF 182012 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMF 182012 E

Bague à bride - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 20 mm, longueur de 12 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04373508
N° MFRPCMF 182012 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    26 mm
  • Diamètre intérieur
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316572038260

Aperçu

Description du fabricant
PCMF 182012 E BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon