Motion
97 72 180

KNIPEX
97 72 180

Pince à sertir de 7 1/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI04374123
N° MFR97 72 180
Prix97.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 72 180

Pince à sertir de 7 1/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI04374123
N° MFR97 72 180
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
Prix97.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    7 5/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.563 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 5/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.525 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.
  • Poids
    0.525
  • Largeur
    2 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour ferrules métalliques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006235
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006235

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À SERTIR DE 97 72 180 7 PO
  • Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
  • Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 6 AWG.
  • Sertissage dans des matrices demi-ronds marquées pour des connexions sécurisées entre le manchon et le conducteur.
  • 9 positions de sertissage.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.