Motion
CDBX2N25-150
Cylindre, unité à glissière pneumatique
N° D’ARTICLE MI04374193
N° MFRCDBX2N25-150
Prix659.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, unité à glissière pneumatique
N° D’ARTICLE MI04374193
N° MFRCDBX2N25-150
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
Prix659.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    403 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    14 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Boulon de réglage
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Boîtier
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CX2

Aperçu

Description du fabricant
CDBX2N25-150 CYLINDRE, UNITÉ COULISSANTE, TIGE DOUBLE
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 25mm
  • Précision non rotative : ± 0.1° (alésage de 10 mm), ± 0.02° (alésage de 25 mm)
  • Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
  • Option de tige de piston creuse
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Type air-hydro disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté