Motion
401AA00018A
4SK904S 4CK90 PO T2A CAVITÉ 4:1
N° D’ARTICLE MI04374405
N° MFR401AA00018A
Prix84.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4SK904S 4CK90 PO T2A CAVITÉ 4:1
N° D’ARTICLE MI04374405
N° MFR401AA00018A
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
Prix84.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.50 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
4SK90-4-S VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas