Motion
ETP-25

ZERO MAX
ETP-25

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI04375377
N° MFRETP-25
Prix290.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-25

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI04375377
N° MFRETP-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix290.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5.9 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    4496 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE ETP-25