Motion
10-01
Embout de toupie droit, diamètre de coupe : 3/32 po, nombre de cannelures : 1, longueur totale : 2 po
N° D’ARTICLE MI04375912
N° MFR10-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de toupie droit, diamètre de coupe : 3/32 po, nombre de cannelures : 1, longueur totale : 2 po
N° D’ARTICLE MI04375912
N° MFR10-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    3/32 po
  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • O Flute
    Cannelure en O
  • Série
    10-00

Aperçu

Description du fabricant
10-01 ROUTER BIT 3/32 HSS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif