Motion
3104640
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1-1/4 po, profondeur de coupe : 0.63 po
N° D’ARTICLE MI04376134
N° MFR3104640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1-1/4 po, profondeur de coupe : 0.63 po
N° D’ARTICLE MI04376134
N° MFR3104640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1-1/4 po
  • Profondeur de coupe
    0.63 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    ANKX 17...
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    90 °
  • Code complet du porte-outils
    H490 E90AXD1.25-2W1.25-17
  • Usine hélicoïdale
    Usine hélicoïdale
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    ANKX
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    BLD T20/M7, SW6-T, vis (SR 14-591)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    H490 E90A

Aperçu

Description du fabricant
3104640 H490 E90AXD1.25-2W1.25-17