Motion
7S  42MMH7 12X3.3MMKW

LOVEJOY INC
7S 42MMH7 12X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, diamètre de 42 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04376807
N° MFR7S 42MMH7 12X3.3MMKW
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
7S 42MMH7 12X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, diamètre de 42 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04376807
N° MFR7S 42MMH7 12X3.3MMKW
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
Prix81.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9400 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8400 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415531
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    685144415530

Aperçu

Description du fabricant
7S-FLNG-42MMH7-12X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer