Motion
EE2802NTX8

LIFT-ALL
EE2802NTX8

Élingue, type 4, nylon, 2inW, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04376961
N° MFREE2802NTX8
Prix31.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2802NTX8

Élingue, type 4, nylon, 2inW, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04376961
N° MFREE2802NTX8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Longueur totale
    8 pi
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    2.15 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    12,800 lb (attelage)
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886127480
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • CUP_NON
    697886127480
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2-802NTX8 ÉLINGUE EN NYLON
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté