Motion
19766 9 X 11 FEUILLES P240 314D FEUILLES DE TISSU UTILITAIRE

3M
19766 9 X 11 SHEETS P240 314D UTILITY CLOTH SHEETS

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P240 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377504
N° MFR19766 9 X 11 SHEETS P240 314D UTILITY CLOTH SHEETS
Prix2.71 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19766 9 X 11 SHEETS P240 314D UTILITY CLOTH SHEETS

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P240 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377504
N° MFR19766 9 X 11 SHEETS P240 314D UTILITY CLOTH SHEETS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.71 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P240
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106601
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197666
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051115197666

Aperçu

Description du fabricant
19766 9 X 11 FEUILLES P240 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finit les contours, ébarbe, élimine la rouille
  • La feuille polyvalente et durable fonctionne sur les surfaces en métal, en bois et en plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Feuilles détachables à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets