Motion
7000121879 ABRASIFS STANDARD, MANDRIN À VIS EN ACIER À ROUE UNIE 850034, 7/

3M
7000121879 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL STEEL SCREW MANDREL 850034, 7/

Mandrin à vis en acier de roue unifié avec abrasifs standard 850034, 7/8 po x 1/4 po tige, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377792
N° MFR7000121879 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL STEEL SCREW MANDREL 850034, 7/
Prix15.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121879 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL STEEL SCREW MANDREL 850034, 7/

Mandrin à vis en acier de roue unifié avec abrasifs standard 850034, 7/8 po x 1/4 po tige, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377792
N° MFR7000121879 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL STEEL SCREW MANDREL 850034, 7/
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
Prix15.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331800
  • CUP_NON
    00051115331800

Aperçu

Description du fabricant
7000121879 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour être utilisé avec les roues unitisées 2-3˝ Abrasifs standard 913 et 933
  • La tige 1/4˝ s’installe sur les roues unitisées avec trou central 3/8˝
  • Le mandrin polyvalent est livré avec des capuchons qui s’adaptent aux épaisseurs de roue de 1/8˝ à 1/2˝
  • Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse accrues
  • Se fixe facilement à la meuleuse à matrice ou à l’outil rotatif
  • Max. RPM 25,100