Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreRPT
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, bleu
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée
- Type de protectionProtection générale
- SérieMécanicien ForceFlex
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire