Motion
NU2320EMA

TIMKEN
NU2320EMA

Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm
N° D’ARTICLE MI04384674
N° MFRNU2320EMA
Prix3,769.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2320EMA

Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm
N° D’ARTICLE MI04384674
N° MFRNU2320EMA
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
Prix3,769.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    73 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    EMA
  • Capacité de charge dynamique
    148000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    2500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2320EMA