Motion
4670
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur bande, service continu
N° D’ARTICLE MI04384895
N° MFR4670
Prix509.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur bande, service continu
N° D’ARTICLE MI04384895
N° MFR4670
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
Prix509.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    75.94 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs à entraînement direct
  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382005368
  • Courant maximal admissible
    6.0 A
  • Modèle
    K055THK9039011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de rechange direct FEO
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Bande
  • Nombre de vitesses
    4
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382005368

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 1100 / 4 SPD, 4670,208-230 V, 48Y