Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.9 po
- Facteur de service1.00
- Couple38.99 pi-lb
- Poids15 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 6P, 48Y
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382005948
- Courant maximal admissible3.4 A
- ModèleK055RWB9538022B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBAGUE
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses3
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382005948