Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale11.5 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple60.08 pi-lb
- Poids22 lb
Détails
- DemandesApplications de climatisation
- Régime de base1080 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 HP, 6P, 48Y
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.50 A
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006877
- Courant maximal admissible2.5 A
- ModèleK055TNK9629011B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382006877