Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.8 po
- Facteur de service1.00
- Couple76.28 pi-lb
- Poids25.54 lb
Détails
- Régime de base1100 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382061661
- Courant maximal admissible2.3 A
- ModèleK055NPB1104031B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382061661