Motion
4750
Moteur ventilateur - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04385414
N° MFR4750
Prix433.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04385414
N° MFR4750
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
Prix433.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.82 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    57.32 pi-lb
  • Poids
    18.1 lb

Détails

  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    68.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382063511
  • Courant maximal admissible
    5.0 A, 10 A
  • Modèle
    K055FAA7594023B
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur de ventilation
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382063511

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1100 tr/min, 4750,115/230 V, 48YZ