Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.7 po
- Facteur de service1.65
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple24.01 pi-lb
- Poids27 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- ModèleT055CLM1387013J
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride carrée
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique