Motion
JSCVM11
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 11 mm, taille de clé à bout ouvert de 11 mm, 6-9/16 po
N° D’ARTICLE MI04386633
N° MFRJSCVM11
Prix23.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 11 mm, taille de clé à bout ouvert de 11 mm, 6-9/16 po
N° D’ARTICLE MI04386633
N° MFRJSCVM11
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
Votre prix23.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    15/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Global Longueur  
    6-9/16 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972738
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCVM11 COMBINAISON WR RÉV. SPL 11MM