Motion
D6600-SP-S14-S14-S14

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6600-SP-S14-S14-S14

T de dérivation réglable avec corps de raccordement de tube pour scellement É.-U. - Type d'occlusion 14 mm (3 côtés)
N° D’ARTICLE MI04387416
N° MFRD6600-SP-S14-S14-S14
Prix58.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6600-SP-S14-S14-S14

T de dérivation réglable avec corps de raccordement de tube pour scellement É.-U. - Type d'occlusion 14 mm (3 côtés)
N° D’ARTICLE MI04387416
N° MFRD6600-SP-S14-S14-S14
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
Prix58.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    14 mm
  • Extrémité 2 Taille
    14 mm
  • Extrémité 3 Taille
    14 mm
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    40.0
  • Taille du filetage 2
    TUBE LOURD DE 14MM

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt de compression
  • Mot-clé de description
    Type d’occlusion 14 mm (3 côtés)
  • Style de fin 1
    Type d’occlusion
  • Style de fin 2
    Type d’occlusion
  • Style de fin 3
    Type d’occlusion
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Série
    D6600_SP
  • Forme
    TÉ

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT SUCCURSALE S14MBT-S14MBT-S14FMSP

Les clients ont également acheté