Motion
44733
Brosse de grattage en V à double face, 0,006 SS et 0,016 Rembourrage en nylon blanc, bloc en plastique, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI04389317
N° MFR44733
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage en V à double face, 0,006 SS et 0,016 Rembourrage en nylon blanc, bloc en plastique, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI04389317
N° MFR44733
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
Prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po, 0.016 po
  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon, acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable; nylon
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382447335
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382447335

Aperçu

Description du fabricant
44733 SCR D/S EN V. PINCEAU, 0,006 SS
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Petite poignée

Vous pourriez également aimer