Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disc Diameter4-1/2 in
Details
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382501358
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382501358
Aperçu
Description du fabricant
HAUTE DENSITÉ DENT DE SABRE 50135 4-1/2 PO
- Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
- Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité