Motion
31388
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 60 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389344
N° MFR31388
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 60 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389344
N° MFR31388
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
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382313883
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313883

Aperçu

Description du fabricant
VORTEC PRO HAUTE DENSITÉ AB 31388 4-1/2"
  • Taux de coupe élevé et rendement constant à un bon rapport qualité-prix
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good