Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382501402
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382501402
Aperçu
- Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
- Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur