Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.026 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre de remplissage0.026 po
- Longueur totale12.0000 po
- Longueur de la garniture3 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382861322
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382861322
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
- Épaisseur de 7/8 po sur la plaque frontale