Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.055 po
- Diamètre de la brosse14.0000 po
- Diamètre14 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre du filament0.0550 po
- Diamètre de remplissage0.055 po
- Longueur totale13.9000 po
- Longueur de la garniture4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382861407
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382861407
Aperçu
Description du fabricant
MEULE BURR-RX DE 86140 14 PO, FILAME SERTI
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
- Épaisseur de 7/8 po sur la plaque frontale
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité