Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre10 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- Longueur de la garniture2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant012382835132
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382835132
Aperçu
Description du fabricant
ROUE EN NYLOX DE 83513 10 PO, FILAMENT SERTI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité