Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382314071
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382314071
Aperçu
- Taux de réduction élevé à un prix avantageux
- Préformance constante à une bonne valeur