Motion
10371
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389444
N° MFR10371
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389444
N° MFR10371
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
Prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Numéro CUP du fabricant
    012382103712
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382103712

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À BOUT DE 10371 1/2 PO, COUPELLE NICKELÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté