Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382314040
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382314040
Aperçu
- Taux de réduction élevé à un prix avantageux
- Préformance constante à une bonne valeur
- Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale