Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale1.1500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Boîtier revêtuEnduit
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382103811
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103811
Aperçu
- Une construction à bout solide
- Action de brossage très flexible
- Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit