Spécifications
Dimensions
- Bristle Diamètre0.02 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale3.6000 po
- Threaded Arbor Size5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Details
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageBronze
- GradeService intensif
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382127763
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382127763
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE 12776 4 PO À UNE RANGÉE 0,020
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces relativement planes
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité