Motion
44551
Petite brosse de grattage à fil métallique, 0,006 Remplissage en acier inoxydable, fil tiré
N° D’ARTICLE MI04389512
N° MFR44551
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse de grattage à fil métallique, 0,006 Remplissage en acier inoxydable, fil tiré
N° D’ARTICLE MI04389512
N° MFR44551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382445515
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382445515

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE À PETITE MAIN 44551 , 0,0
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté