Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale0.8500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Soies évaséesÉvasé
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382103194
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103194
- Type de filsertie
Aperçu
- Rembourrage de fil serti taillé de manière unique pour une action de brossage plus efficace
- Durabilité améliorée lors du nettoyage des coins et des soudures par filet
- Vitesse maximale de 2000 tr/min