Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre14 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale14.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382083397
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382083397
Aperçu
- Conçu pour une performance maximale dans les applications de production
- Pour une utilisation sur des équipements automatisés tels que des machines d’ébarbage d’engrenages dédiées
- Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications